Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 636103 Verdrahtungskanal Transcab 6/6.5 BxH 25x80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legrand 636103 Legrand 636103 Verdrahtungskanal Transcab 6/6.5 BxH
Legrand 636103 Legrand 636103 Verdrahtungskanal Transcab 6/6.5 BxH
Artikel-Nr.:
     986-2608121
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     636103
EAN/GTIN:
     3245066361031
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal Transcab, Breite x Höhe in mm: 25 x 80, Kanalkapazität: 1600 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²
Farbe:
grau
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 9,38*
€ 13,39*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 11,53*
€ 14,29*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,765* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 285,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.