Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 50097 Säulenverlängerung Alu eloxiertes Weißalu D:50x88 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2624048
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     50097
EAN/GTIN:
     8428884021911
Zusätzliche Verlängerung der Säule für eine maximale Montagelänge von 4,10m. Stoßstellenabdeckungen aus U24X. Kabelrückhalteklammern werden mitgeliefert. Farbe: grau. Minimalistisches Design. Für eine maximale Montagelänge von 4,10m. Montage durch Druck, ohne Spezialwerkzeuge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Nutzbarer Querschnitt:
2232 mm²
Verstellbar:
false
Farbe Oberteil:
Aluminium
Säulenform:
oval
Vorverdrahtet:
false
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Durchgehendes Profil:
true
Werkstoff Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff Installationssäule halogenfrei:
false
Oberfläche der Säule:
anodisiert/eloxiert
Farbe der Säule:
Aluminium
RAL-Nummer der Säule:
9006
Werkstoff Oberteil:
Aluminium
Werkstoff Oberteil halogenfrei:
false
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer Oberteil:
9006
Anzahl der Trennwände:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,60*
€ 199,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 165,61*
€ 205,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,50*
€ 224,81*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.