Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RCIKIT 24VDC 2CO LD Relaiskoppler 8871030000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2627155
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8871030000
EAN/GTIN:
     4032248604180
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
70,2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 9,61*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 10,38*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 10,46*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 10,68*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,21*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2558350000
ab € 0,1131*
Zubehör
Weidmüller
8869600000
ab € 2,17*
Zubehör
Weidmüller
8869630000
ab € 2,16*
Zubehör
Weidmüller
8869710000
ab € 2,45*
Zubehör
Weidmüller
2749920000
ab € 8,13*
Zubehör
Weidmüller
2749440000
ab € 6,63*
Zubehör
Weidmüller
8869530000
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.