Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-355 Stecksockel m.Relais RP3SL 0,34-2,5mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-355 Anschlussblock Grau
Wago 788-355 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     986-2629833
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-355
EAN/GTIN:
     4045454352103
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 16 A; für Lampenlasten; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 11,04*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 12,46*
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 11,2513*
€ 12,9313*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,35*
€ 13,03*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,2162*
€ 21,1362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,1362*
€ 25,15208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,6862*
€ 24,61658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2462*
€ 22,90298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3262*
€ 20,61818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7162*
€ 19,89228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2162*
€ 18,10728
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.