| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2640231 Herst.-Nr.: 184070 EAN/GTIN: 4021103840702 |
| |
|
| | |
| Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1KV. Dickwandige Elektroschrumpfmuffen (warmschrumpfend) mit hervorragender mechanischer Festigkeit, chemischer Resistenz und elektrischen Eigenschaften. Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber, daher ausgezeichnet zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Für die langzeitige Verbindung von Kunststoffkabeln im Erdreich als auch auf Kabelbahnen oder im Freien. Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, z. B. UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, Säuren, Erdalkalien. Ausführung: Typ: 50-150; Leiterquerschnitt: 4x50 bis 150 mm²; Kabel-Ø: 29-54 mm; Schlauchlänge: 650x200 mm; VE: 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | dickwandig | Länge: | 650 m | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Polyolefin (PO-X) | Halogenfrei: | true | Typ: | Warmschrumpf | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 54 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 29 mm | UL-Zulassung: | false | Schrumpfrate: | 2:1 | Mit Innenkleber: | true | Bedruckbar: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,32* | € 34,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,16* | € 37,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,98* | € 39,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,80* | € 42,08* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 40,38* | € 53,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|