Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180168 Quetschkabelschuh isol. Gabel 4-6qmmm M10 gelb DIN46237


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180168 Elektrischer Kontakt
Cimco 180168 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-2648377
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180168
EAN/GTIN:
     4021103801680
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.,- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Ausführung: Querschnitt: 4-6 mm², Bolzen-Ø: 10 mm, Nenngröße nach DIN: 10-6, gelb, D1: 3,6; D2: 6,8; D3: 10,5; A1: 13; B 19,2; L: 27; Gewicht per 100 St.~: 0,3 kg; nach DIN: x; UL gelistet: x; VE/Sck.: 100
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid
Farbe der Isolation:
gelb
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12396*
€ 0,17496*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1287*
€ 0,1817*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1312*
€ 0,1872*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1699*
€ 0,2399*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1943*
€ 0,2743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.