Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC GHE 19300-S 19z-Fachboden schwarz 430x300mm 30kg 50985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopfachboden 3HE 300mm tief 30Kg sw GHE 19300 S
Teleskopfachboden 3HE 300mm tief 30Kg sw GHE 19300 S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2652891
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50985
EAN/GTIN:
     7330701022203
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
GHE 19300-S, 19Z Teleskopfachboden, mit Ventilationsschlitzen und Griff aus Edelstahl, 3 HE, 2/3 ausziehbar, Max. Belastbarkeit 30kg, 300mm tief, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
133 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,23*
€ 128,13*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,42*
€ 128,72*
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 133,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 126,99*
€ 158,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.