| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2679526 Herst.-Nr.: 1810625 EAN/GTIN: 3660849545826 |
| |
|
| | |
| Funkempfänger Set Universal Receiver RTS, Funkhandsender Telis 1 RTS Pure, Steuerungen für Rollläden, Sonnenschutz und Licht Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | grau | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | sonstige | Geeignet für Dimmer: | false | Geeignet für Pulsdrücker: | false | Geeignet für Rollladenschalter: | false | Geeignet für Jalousieschalter: | false | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | false | Geeignet für Schalter: | false | Im Gehäuse: | true | Im Röhrensockelgehäuse: | false | Als Modul/Platine: | false | Stromversorgung: | 12-24 V AC/DC | Tast-Betrieb: | false | Schalt-Betrieb: | true | Mit Funkhandsender: | false | Mit Funkcodiergerät: | false | Mit Funktaster: | false | Anzahl der Relais: | 1 | Rollingcode-System: | true | Funkfrequenz: | 433,42 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,34* | € 185,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,94* | € 186,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,56* | € 193,27* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 196,55* | € 239,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,27* | € 280,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|