Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Helavia 15-026 schwarz Gummifüsse 02540004010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß, Neopren, (H) 21.5 mm, schwarz, 02540004010
Gehäusefuß, Neopren, (H) 21.5 mm, schwarz, 02540004010
Artikel-Nr.:
     986-2682698
Hersteller:
     SES-Elektromaterial
Herst.-Nr.:
     02540004010
EAN/GTIN:
     3597470019313
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Gummifüsse Helavia 15-026
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2477*
€ 0,3077*
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.