Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 53247 Blockverteiler IP44 6xSteckd. o.Absicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2706470
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     53247
EAN/GTIN:
     4024941194228
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Blockverteiler, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 88 mm, Gerätebreite: 365 mm, Gerätetiefe: 120 mm, InA: 16, Bestückung: 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131124 CEE-Stecker mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Höhe:
88 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,36*
€ 293,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,54*
€ 297,35*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 266,25*
€ 306,38*
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 306,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 342,18*
€ 392,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,40*
€ 466,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,68*
€ 435,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.