Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 92136 Indoor 180-M-2C m.Rahmen weiß LUXOMAT Präsenzmelder Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder Indoor180-M-2C m.R.
Präsenzmelder Indoor180-M-2C m.R.
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     986-2706679
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92136
EAN/GTIN:
     4007529921362
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
Abdeckrahmen
Wandpräsenzmelder mit Akustiksensor, Ausführung MasterEin potentialfreier Kontakt für HKLAutomatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch GeräuscheVerfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen FarbenIn Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-SchalterfabrikateErweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglichEin Schaltkanal zum Schalten von Licht
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Präsenzmelder
Optimale Montagehöhe:
1,1000000000000001 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Einschaltstrom:
165 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
240 V
Steuerstrom:
2 mA
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Nebenstelleneingang:
true
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
true
HLK-Ansteuerung:
true
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
true
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
150
Max. Einschaltdauer:
30 min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,21*
€ 92,81*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 80,32*
€ 100,53*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 83,61*
€ 104,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,19*
€ 105,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,35*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEG
92631
ab € 6,47*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92139
ab € 15,67*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92475
ab € 13,85*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92141
ab € 5,91*
Zubehör
B. E. G.
92630
ab € 5,83*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.