Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 317.000 POWER FRAME kurz Einbaurahmen silbergrau RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 317.000 Montage-Kit
Bachmann 317.000 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-2707196
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.000
EAN/GTIN:
     4016514022090
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
leergehäuse
POWER FRAME Einbaurahmen 3-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse aus Stahlblech gepulvert, Farbe:weißaluminium, RAL 9006, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, einzeln im Polybeutel verpackt Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.bachmann.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
73 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Montageart:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anbaumöglichkeit:
true
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
43 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 29,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,46*
€ 30,08*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 30,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,18*
€ 30,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,5119*
€ 36,1819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,1819*
€ 43,05646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,6019*
€ 42,36626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,9319*
€ 39,18896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,6719*
€ 37,68956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,9119*
€ 36,78516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,5119*
€ 32,73916
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.