Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004815 Klemmenleiste blau 1x10-35/5x6-25qmm L62mm berührungssicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 004815 Elektrischer Kontakt
Legrand 004815 Elektrischer Kontakt
Legrand 004815 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-2738980
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004815
EAN/GTIN:
     3245060048150
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Legrand Klemmenleiste IP 20, berührungssicher, blau, für Schienenmontage (Schiene 12 x 2 mm) bzw. Verteilermontage, Kennzeichnung z.B. mit Duplix, Eingang: 1 x 10 bis 35 mm², Abgang: 5 x 6 bis 25 mm², Länge: 62 mm, max. 100 A/400 VAC bei 25 mm² Eingang, max. 80 A /400 VAC bei 16 mm² Eingang, nach IEC 60998-2-1.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
16 mm
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
schrauben
Berührungssicher:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,89*
€ 7,36*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,44*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.