Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MCS11-U Druckwächter 1W 15bar 090900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2745481
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090900
EAN/GTIN:
     4015080909002
IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
true
Geeignet als Begrenzer:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Elektronische Ausführung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
32 bar
Berstdruck:
90 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,38*
€ 79,01*
€ 5,00*
ab € 65,38*
€ 82,74*
150 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,80*
€ 84,35*
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 85,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,50*
€ 116,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
093273
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.