| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2823835 Herst.-Nr.: CT4700111 EAN/GTIN: 4011459000448 |
|
|
| | |
| mit LCD-Display, 2 zeilig, 16 Zeichen, Sprach- oder SMS-Nachrichten, 2 Sendearten für Alarm Weitere Informationen: | | VdS Klasse: | ohne | Mit Netzteil: | false | Mit Gehäuse: | true | Analog-Anschluss: | true | ISDN-Anschluss: | false | Funk-Ersatzweg (GSM): | true | X.31/X.25: | false | Sprachübertragung (AWAG): | true | Digitalübertragung (AWUG): | false | Max. Anzahl der Eingänge: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 659,36* | € 765,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 659,14* | € 777,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 785,70* | € 896,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,82* | € 916,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|