Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73282-2 Außeneck reinweiß RAL9010 60x90mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unex 73282-2 Außeneck reinweiß RAL9010 60x90mm U24X
Artikel-Nr.:
     986-2836814
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73282-2
EAN/GTIN:
     8428884008851
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Installation. Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung; Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals. Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei; der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden. Zubehörteil für Datenleitungen. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 16,04*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 12,96*
€ 16,65*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.