Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73338-2 Inneneck reinweiß RAL9010 60x230mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2836838
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73338-2
EAN/GTIN:
     8428884009032
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Installation. Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung; Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals. Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei; der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden. Zubehörteil für Datenleitungen. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
60 mm
Breite:
230 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,90*
€ 45,68*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 37,89*
€ 50,01*
Lager 986
unbekannt
4
€ 6,50*
ab € 39,53*
€ 51,95*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 207,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.