Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73370-2 Endstück reinweiß RAL9010 40x40mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-2836842
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73370-2
EAN/GTIN:
     8428884009063
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. 2 Schrauben werden mitgeliefert. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK07.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufschraubbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 3,505*
€ 4,805*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 4,83*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 3,63*
€ 4,98*
6
€ 3,90*
ab € 3,95*
€ 5,42*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.