Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73532-2 Stoßstellenabdeckung reinweiß RAL9010 60x90mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unex 73532-2 Stoßstellenabdeckung reinweiß RAL9010 60x90mm U24X
Artikel-Nr.:
     986-2836878
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73532-2
EAN/GTIN:
     8428884014968
Für die Abdeckung von Kanaloberteilverbindungen. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Bauform:
sonstige
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,30*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 4,17*
€ 5,50*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.