Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73535-2 Stoßstellenabdeckung reinweiß RAL9010 60x150mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unex 73535-2 Stoßstellenabdeckung reinweiß RAL9010 60x150mm U24X
Artikel-Nr.:
     986-2836882
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73535-2
EAN/GTIN:
     8428884015002
Für die Abdeckung von Kanaloberteilverbindungen. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Bauform:
sonstige
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,38*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 7,26*
€ 9,73*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.