Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73820 Trennwand 40mm U23X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unex 73820 Trennwand 40mm U23X
Artikel-Nr.:
     986-2836887
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73820
EAN/GTIN:
     8428884003955
Für die Trennung von Stromkreisen. Lieferlänge: 3m. Farbe: grau. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Doppel
Länge:
3000 mm
Höhe:
34 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 128,2608*
€ 162,22032*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,89016*
€ 162,84024*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 169,20*
€ 169,20*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,20*
€ 201,35
pro Packung
1 Packung enthält 72 Meter (€ 2,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
73071-2
ab € 20,57835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.