Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73880 Randleiste f.Flachwinkel U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2836900
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73880
EAN/GTIN:
     8428884014777
Für die Einhaltung eines angemessenen Radiuses in Telekommunikationsleitungen. Farbe: grau. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
glatt
Farbe:
sonstige
Montageart:
übergreifend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 5,595*
€ 7,785*
6
€ 3,90*
ab € 5,76167*
€ 8,01167*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,09*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,76*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,54*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.