Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.41.7.024.9024 Koppelrelais 5A 24VDC Zugfederklemme SSR 1S 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2866955
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     384170249024
EAN/GTIN:
     8012823328140
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
SSR - Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 SSR-Kontakt 5 A, Kontaktespannung 24 V DC, Spulenspannung 24 V DC , LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 24,46*
10
Frei Haus
ab € 22,168*
€ 25,248*
10
Frei Haus
ab € 22,479*
€ 25,489*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,57*
€ 26,56*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 32,64*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 366,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
418170249024
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.