Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.62.0.024.0060 Koppelrelais 8A 24VAC/DC Zugfederklemme 2We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2866964
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     386200240060
EAN/GTIN:
     8012823310190
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 240 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
77,1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 16,67*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,56*
€ 16,78*
10
Frei Haus
ab € 15,147*
€ 17,267*
10
Frei Haus
ab € 15,686*
€ 17,916*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 22,03*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
415290240010
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.