Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T160 Kabelabzweigkasten lgr 190x150x77 PP/GF m.Einführungen 2007093


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-2901477
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007093
EAN/GTIN:
     4012195246800
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
77 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Witterungsbeständig:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,6738*
€ 11,2182*
5 Tage
20
€ 6,95*
ab € 7,6739*
€ 11,2183*
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 11,34*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 8,0867*
€ 11,6367*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,1907*
€ 19,5907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,5907*
€ 23,31293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,4107*
€ 23,09873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9307*
€ 21,33753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0907*
€ 20,33793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4807*
€ 19,61203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1907*
€ 16,88693
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.