Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T250 OE Kabelabzweigkasten lgr 240x190x95 PP/GF o.Einführungen 2007287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-2901491
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007287
EAN/GTIN:
     4012195246879
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,77755*
€ 16,47755*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,7657*
€ 16,7116*
€ 5,00*
ab € 12,31*
€ 17,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,2228*
€ 18,5228*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,4105*
€ 25,2205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,2205*
€ 30,0124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,0505*
€ 29,8101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,3905*
€ 27,8347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,8805*
€ 26,0378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,1405*
€ 25,1572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4105*
€ 21,9085
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.