Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 76.425.2528.0 GEHAEUSEUNTERTEIL HD GUT MP 25 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2927495
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     76.425.2528.0
EAN/GTIN:
     4015573822757
Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 25-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
30,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,64*
€ 34,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,6686*
€ 36,2186*
€ 5,00*
ab € 30,77*
€ 41,39*
€ 3,90*
ab € 31,73*
€ 42,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,1254*
€ 46,9554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,9554*
€ 55,87693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,3354*
€ 55,13913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,9954*
€ 51,16453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,1554*
€ 50,16493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,3454*
€ 48,01103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,1254*
€ 41,79923
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.