Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 96.020.0153.0 VERTEILER RST20I2V 3P1 F V GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2927652
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.020.0153.0
EAN/GTIN:
     4015573949546
RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Länge:
55,5 mm
Höhe:
31,3 mm
Breite:
85,8 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,226 kWh
Polzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,3306*
€ 10,5006*
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4383*
€ 12,4103*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,9424*
€ 12,8024*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,786*
€ 16,846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,846*
€ 20,04674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,816*
€ 20,01104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,516*
€ 18,46404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,726*
€ 17,52394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,966*
€ 16,61954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,786*
€ 14,02534
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.