Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 96.031.5053.9 BUCHSENTEIL RST20I 3S B1 M00 BL04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2927740
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.5053.9
EAN/GTIN:
     4015573982826
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
50,5 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,138 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
gerade
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,9664*
€ 5,8864*
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,1838*
€ 6,3487*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,5585*
€ 6,7385*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,0087*
€ 8,7587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7587*
€ 10,42285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4487*
€ 10,05395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9287*
€ 9,43515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5287*
€ 8,95915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1687*
€ 8,53075
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0087*
€ 7,15035
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.564.8653.1
ab € 0,3407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.