Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 96.032.1053.9 STECKERTEIL RST20I 3F S2 M01V BL04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2927751
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.1053.9
EAN/GTIN:
     4015573983359
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
44,6 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,116 kWh
Durchgangswiderstand:
0,8 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Steckrichtung:
gerade
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Gewindeanschlussmaß:
M25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,5092*
€ 3,6892*
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,7242*
€ 4,0925*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,8993*
€ 4,2393*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,7996*
€ 5,5396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5396*
€ 6,59212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4596*
€ 6,49692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2096*
€ 6,19942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9096*
€ 5,84242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4896*
€ 5,34262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7996*
€ 4,52152
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.