Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 96.151.1051.4 BUCHSENTEIL RST20I 5C B1 M01 L BR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2927889
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.151.1051.4
EAN/GTIN:
     4015573934238
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
43,9 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,128 kWh
Durchgangswiderstand:
0,7 mOhm
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Crimp
Steckrichtung:
gerade
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
sonstige
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M25
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 5,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,7056*
€ 6,8756*
1
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 7,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4076*
€ 7,9476*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,1169*
€ 10,3369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3369*
€ 12,30091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3969*
€ 11,18231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0469*
€ 10,76581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3969*
€ 9,99231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,9869*
€ 9,50441
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,1169*
€ 8,46911
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
02.125.5721.8
ab € 0,2835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.