Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 96.222.7033.0 KONFEKT.LEITUNG RS T20I2K1B-315 70GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2928453
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.222.7033.0
EAN/GTIN:
     4015573928435
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 7 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
7000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
4,355 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
80,35 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,1365*
€ 21,2465*
€ 5,00*
ab € 18,17*
€ 24,93*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,2234*
€ 26,732*
€ 3,90*
ab € 20,72*
€ 28,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,8903*
€ 34,9503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,9503*
€ 41,59086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,6903*
€ 41,28146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,7403*
€ 38,96096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,5003*
€ 37,48536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,8903*
€ 35,56946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,8903*
€ 30,80946
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.