Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP VP 18 ENYSTAR Verschlussplatte f.Gehäusewand 1 (180mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel FP VP 18 Montage-Kit
Hensel FP VP 18 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-2931860
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000064
EAN/GTIN:
     4012591104827
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Seitenwand Schaltschrank
Verschlussplatte ohne Vorprägungen für ENYSTAR-Gehäusewände 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
180 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,03*
1
€ 5,00*
ab € 1,33*
€ 2,03*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FP GV 10
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.