Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP MP 30 ENYSTAR Montageplatte aus Isolierstoff 4mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-2931888
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000050
EAN/GTIN:
     4012591104582
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hensel montageplatte
chassisplatte
Montageplatte für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 3 und 4.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
486 mm
Breite:
216 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lochung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,95*
€ 31,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,63*
€ 5,00*
ab € 23,45*
€ 31,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 32,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,04*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.