Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP TS 54 ENYSTAR Tragschiene Hutprofil 35mm 486mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-2931942
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000046
EAN/GTIN:
     4012591104483
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Tragschiene für ENYSTAR-Leergehäuse Größen 3 und 4. Zum Einbau von Geräten oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Länge:
486 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Materialstärke:
1,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 8,58*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,47*
€ 9,02*
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,22*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,80*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,80* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FC PE 10
ab € 5,42*
Zubehör
Hensel
KKL 34
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.