Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 14112 PowerTOP Xtra 63A 5P 6H 400V IP44 CEE Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 14112 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 14112 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     986-2934688
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14112
EAN/GTIN:
     4015394238164
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
63A5P 6H400V Kupplung PowerTOP Xtra IP54 mit X-CONTACT gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
3013
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 50,16*
€ 64,85*
2 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 56,63*
€ 71,99*
1
€ 4,98*
ab € 57,00*
€ 72,21*
1
€ 5,95*
ab € 57,53*
€ 72,78*
Lager 986
53
1
€ 6,50*
ab € 74,66*
€ 93,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
14102
€ 169,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.