Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.838 19" 1HE 7xUTE 1xÜSS 1xSchalter Strom 2m Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.838 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Grau
Bachmann 333.838 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Grau
Artikel-Nr.:
     986-2957440
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.838
EAN/GTIN:
     4016514031917
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" - Steckdosenleiste ALU 1HE VM 7xUTE RAL 7035 mit Schalter grün und Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ), 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt - Winkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Überspannungskategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
true
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
7
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,67*
€ 78,07*
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 78,21*
€ 5,46*
ab € 62,28*
€ 78,74*
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 80,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,66*
€ 107,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.