Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.033 Rahmen 1xKBD VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.033 Kabelverschraubung Grau
Bachmann 917.033 Kabelverschraubung Grau
Artikel-Nr.:
     986-2957654
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.033
EAN/GTIN:
     4016514031122
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Rahmen Kabeldurchführung für VGA/HDMI bis Ø 22 mm, ohne Kabel, mit 2 Schrauben, im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40,2 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,33*
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 10,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,3937*
€ 12,9637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9637*
€ 15,4268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8937*
€ 15,3435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3537*
€ 14,7009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1237*
€ 14,4272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3437*
€ 13,499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3937*
€ 11,1785
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.