Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 12802 Inneneck IE f.BR 60x130 Lichtgrau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2969066
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     12802
EAN/GTIN:
     4018475270282
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck 90°, aus dem Grundprofil des Brüstungskanal-Unterteils aus PVC, zur Eckumfahrung in Räumen, Schenkellänge: 180 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
130 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7035
Form:
symmetrisch
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
false
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
80 mm
Winkel:
90 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 24,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,89*
€ 33,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.