Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 12804 Inneneck IE f.BR 60x130 Alpinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 12804 Inneneck IE f.BR 60x130 Alpinweiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     986-2969067
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     12804
EAN/GTIN:
     4018475270299
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck 90°, aus dem Grundprofil des Brüstungskanal-Unterteils aus PVC, zur Eckumfahrung in Räumen, Schenkellänge: 180 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
130 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Form:
symmetrisch
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
false
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
80 mm
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.