Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 12784 Außeneck AE f.BR 60x130 Lichtgrau RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2969070
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     12784
EAN/GTIN:
     4018475271050
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck 90°, aus dem Grundprofil des Brüstungskanal aus PVC, zur Leitungsverlegung um Mauervorsprünge, Schenkellänge: 180 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
130 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7035
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
false
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
true
Winkel:
90 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,48*
€ 25,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,58*
€ 35,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.