Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1402106113KE terminal rail TS35+ SC-RJ MM adapter f.Tragschiene OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-2975134
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402106113KE
EAN/GTIN:
     4250184119104
Suchbegriffe:
Hutschiene
LWL Dose
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Anschlusseinheit mit SC-RJ/2SC (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten: SM, MM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Hutschiene 35 mm
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Weitere Suchbegriffe: lwl dose sc, lwl dose, lwl-kupplung sc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,86*
€ 23,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,56*
€ 3,90*
ab € 19,00*
€ 26,58*
€ 5,95*
ab € 21,32*
€ 29,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,11*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.