Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 89300008 dry 55 5qm 55W/qm Boden- Temperiersystem beheizte Fläche 4,4qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3012535
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89300008
EAN/GTIN:
     5703466177853
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Bodentemperiersystem für Laminat und Teppichbeläge, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Das steckerfertige System besitzt dank seiner Schaummattenkonstruktion gleichzeitig eine Trittschalldämmung von 17 dB. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Spannung 230 V, Schutzart IP X7,Dämmwert 8 W/m²K, Leistung 55 W/m², Breite 100 cm, Fläche 5,0 m², beheizte Fläche 4,4 m²
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
8 mm
Leistung:
55 W/m²
Selbstklebend:
false
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Fläche:
5 m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,69*
€ 387,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,81*
€ 388,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,57*
€ 434,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 454,72*
€ 524,43*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,43*
€ 624,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,63*
€ 621,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,37*
€ 594,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,61*
€ 580,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.