Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP VS 10 ENYSTAR Verschluss- platten-Set f.Gehäusegröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-3013363
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000120
EAN/GTIN:
     4012591108696
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte
hensel verschlussplatten
Verschlussplatten-Set ohne Vorprägungen für ENYSTAR-Gehäusegröße 1. 2 x Gehäusewand 1, 2 x Gehäusewand 2.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Kabeleinführung:
false
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
false
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,69*
€ 5,00*
ab € 6,12*
€ 8,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,09*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.