Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 93004-2 Abdeckung 80mm reinweiß RAL9010 U23X


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unex 93004-2 Abdeckung 80mm reinweiß RAL9010 U23X
Artikel-Nr.:
     986-3046891
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     93004-2
EAN/GTIN:
     8428884030906
Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 93. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 17,48*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 12,93*
€ 17,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,465* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.