Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-BH-V01P Kommunikationskomponente 1016960000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3053111
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1016960000
EAN/GTIN:
     4032248738939
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Flanschgehäuse
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
22,8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
9011
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 13,32*
10
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,36*
10 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 10,74*
€ 13,42*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 13,66*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 15,09*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962840000
ab € 8,24*
Zubehör
Weidmüller
1962850000
ab € 8,541*
Zubehör
Weidmüller
1963840000
ab € 8,531*
Zubehör
Weidmüller
1019570000
ab € 5,741*
Zubehör
Weidmüller
1096150000
ab € 123,912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.