Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST15I2KS-S 15 W 20PB01 Konfekt. Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3054730
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.222.2004.9
EAN/GTIN:
     4015573925151
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,66 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
23,25 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,19*
€ 6,29*
€ 5,95*
ab € 5,11208*
€ 7,61208*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,5399*
€ 8,1999*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1999*
€ 9,75788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9099*
€ 9,41278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5399*
€ 8,97248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1699*
€ 8,53218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8499*
€ 8,15138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5399*
€ 6,59248
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.