Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST15I2KS-S 15 W 50PB01 Konfekt. Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3054743
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.222.5004.9
EAN/GTIN:
     4015573925182
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5000 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,578 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
57,45 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,86*
€ 9,75*
€ 5,95*
ab € 8,68459*
€ 12,30459*
€ 5,00*
ab € 8,69*
€ 12,32*
€ 3,90*
ab € 9,85*
€ 13,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,0692*
€ 14,2092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2092*
€ 16,90895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1292*
€ 16,81375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4192*
€ 15,96885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8692*
€ 15,31435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3292*
€ 14,67175
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0692*
€ 11,98235
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.