Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST18I3K1-S 15W 10WS Konfekt. Le itung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3054803
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.1014.2
EAN/GTIN:
     4015573854352
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05V2V2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,446 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
11,9 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H03V2V2-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,52*
€ 5,31*
€ 5,00*
ab € 3,91*
€ 5,86*
€ 3,90*
ab € 4,44*
€ 6,59*
€ 5,95*
ab € 4,5199*
€ 6,6999*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,278*
€ 7,708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,708*
€ 9,17252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,238*
€ 8,61322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,988*
€ 8,31572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,688*
€ 7,95872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,328*
€ 7,53032
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,278*
€ 6,28082
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.