Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST18I3K1-S 25W 80SW Konfekt. Le itung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3054854
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.8014.1
EAN/GTIN:
     4015573857209
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05V2V2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
8000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,615 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
55,22 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H03V2V2-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
90 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,6356*
€ 26,7356*
€ 5,00*
ab € 25,90*
€ 34,94*
€ 3,90*
ab € 26,70*
€ 35,79*
€ 4,00*
ab € 29,85*
€ 40,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,1332*
€ 45,4432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,4432*
€ 54,07741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,0532*
€ 53,61331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,4232*
€ 50,48361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,8632*
€ 48,62721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,2532*
€ 46,71131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,1332*
€ 40,61851
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.